Trilux - Fidesca-PM ZER 354 WRA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242208630
Réf. Sonepar
00165843200
Réf. Fournisseur
4843200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
cadre d'encastrement
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Cadre d'encastrement - Fidesca-PM ZER 354 WRA
Les Atouts de l'article:
Cadre d’encastrement angulaire, à droite, début, pour Fidesca PM 412/1248 LED, FidescaPM D3. Cadre en profilé d'aluminium extrudé, blanc, laqué par poudre. Equerre de butée pour matériau de plafond 25 mm de haut.