Trilux - Gamme 2325 SP = Collerette d'adaptation pour découpe Ø 220-250 mm - 8120500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 0 mm
longueur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4018242667598
Réf. Sonepar
00165266759
Réf. Fournisseur
8120500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
0 mm
longueur:
0 mm
hauteur:
20 mm
diamètre:
275 mm
accessoire:
Oui
transparent:
Non
Gamme 2325 SP = Collerette d'adaptation pour découpe Ø 220-250 mm. Idéal pour la rénovation et le remplacement d'ancien downlight dont la découpe est supérieure