Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 9415300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LiveLink Eco System
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4007529935451
Réf. Sonepar
00165993545
Réf. Fournisseur
9415300
Réf. Commerciale
Trilux
compatible IFTTT:
Non
LiveLink Eco System - IP54 - II
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR). Capteur à montage apparent pour l’intérieur. Capteurs DALI-2. Pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage. Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. La mise en service et le paramétrage s’effectuent à l’aide d’une télécommande à commander séparément.. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Nombre de participants DALI : 4. Plage de température -20 à +50 °C. :Indice de protection : IP20. En plastique, blanc. Diamètre extérieur Ø 101 mm, hauteur 76 mm.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement infrarouge passif (PIR). Capteur à montage apparent pour l’intérieur. Capteurs DALI-2. Pour l'intégration dans un système de gestion de l'éclairage. Convenant à une utilisation dans des halls avec des allées étroites et une grande hauteur d’installation, p. ex. entrepôts à hauts rayonnages. Fonctions : mode test, mode semi ou entièrement automatique, mode bouton-poussoir / interrupteur, mode manuel. La mise en service et le paramétrage s’effectuent à l’aide d’une télécommande à commander séparément.. Angle de détection : 360°. Zone de détection ovale. Zone de détection en fonction de la hauteur de montage env. 30,0 x 19,0 m (570 m²). Hauteur de montage recommandée 5,0 - 16,0 m. Nombre de participants DALI : 4. Plage de température -20 à +50 °C. :Indice de protection : IP20. En plastique, blanc. Diamètre extérieur Ø 101 mm, hauteur 76 mm.