Trilux - Gestion d'éclairage Luceo - 8488000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 184 mm
diamètre - 0 mm
compatible IFTTT - Non
largeur - 240 mm
hauteur - 40 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242959112
Réf. Sonepar
00165295911
Réf. Fournisseur
8488000
Réf. Commerciale
Trilux
profondeur:
184 mm
diamètre:
0 mm
compatible IFTTT:
Non
largeur:
240 mm
hauteur:
40 mm
Luceos H