Trilux - Gestion d'éclairage Service - 7322200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 61 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LiveLink Premium
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242645084
Réf. Sonepar
00165000151
Réf. Fournisseur
7322200
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
61 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
Les Atouts de l'article:
Alimentation à découpage primaire pour au maximum deux commutateurs LiveLink Premium. Puissance de sortie 24 V DC / 0,5 A.
Les Atouts de la gamme:
La création d’un éclairage optimal, personnalisé pour une complexité minimale ne peut être réalisée que par une commande intuitive et fiable de tous les points lumineux. Le système intelligent de gestion d’éclairage d’installation facile, LiveLink, conçu par TRILUX en collaboration avec le fabricant de détecteurs STEINEL permet une planification et une utilisation simples de la commande même d’installations d’éclairage complexes. Grâce au système bien pensé, la mise en service, l’un des plus grands défis posés par le système de commande, fonctionne désormais sans aucune difficulté : LiveLink guide intuitivement les aménageurs et les installateurs dans des espaces déjà préconfigurés de domaines d’application typiques. La mise en service et la commande s’effectuant via l’interface utilisateur graphique d’un périphérique mobile iOS ou Android, TRILUX permet de disposer d’un accès simple et intelligent à l’univers de la commande d’éclairage.