Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7322100

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242645077

Réf. Sonepar

00165000152

Réf. Fournisseur

7322100

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

0 mm

LiveLink - II