Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 9411800

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • profondeur - 125 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible IFTTT - Non

  • largeur - 120 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4069072062985

Réf. Sonepar

00165206298

Réf. Fournisseur

9411800

Réf. Commerciale

Trilux

indice de protection (IP):

IP65

profondeur:

125 mm

diamètre:

0 mm

compatible IFTTT:

Non

largeur:

120 mm

hauteur:

55 mm

LiveLink - IP65 - II

Les Atouts de l'article:

Capteur HF pour la détection de mouvement en combinaison avec un capteur de luminosité pour la détection de la lumière du jour avec indice de protection IP65. Jusqu’à 16 participants DALI peuvent être connectés au LiveLink SwarmSens APC. Le LiveLink SwarmSens APC possède un module Bluetooth pour la mise en réseau jusqu’à 4096 luminaires maîtres et esclaves de type LiveLink SwarmSens APC dans un réseau maillé. Portée du signal Bluetooth® jusqu’à 15 m. Capteur HF intégré dans la plage de fréquences 24 GHz pour la détection de mouvements à des vitesses comprises entre 1 et 25 km/h, réglable sur 10 intervalles de 30 secondes à 60 minutes. Zone de détection d’un diamètre maximal de 8 m pour une hauteur d’installation maximale de 5 m. Capteur de luminosité pour la détection de la lumière du jour réglable sur 9 niveaux de luminosité comme interrupteur à valeur seuil ou désactivé en permanence. Fonction d’éclairage de base en cas d’absence avec 10 % d’éclairage résiduel par commutateur DIP ou librement sélectionnable via l’application. L’affectation des luminaires aux groupes se fait par interrupteur DIP (64 groupes) ou par l’appli pour smartphone (255 groupes). Configuration d’une fonction de nuée des groupes de luminaires existants pour un éclairage avançant via l’appli.