Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 6906300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
indice de protection (IP) - IP20
profondeur - 47 mm
diamètre - 79.5 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242376520
Réf. Sonepar
00165237652
Réf. Fournisseur
6906300
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
multicapteur
indice de protection (IP):
IP20
profondeur:
47 mm
diamètre:
79.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
21 mm
hauteur:
19 mm