Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7006700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • profondeur - 50 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242388608

Réf. Sonepar

00165238860

Réf. Fournisseur

7006700

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

autre

profondeur:

50 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

14 mm

hauteur:

7 mm

LiveLink