Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7759600

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • profondeur - 0 mm

  • diamètre - 105 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242589692

Réf. Sonepar

00165258969

Réf. Fournisseur

7759600

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

autre

profondeur:

0 mm

diamètre:

105 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

0 mm

hauteur:

41 mm

LiveLink