Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7896500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 143 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242642175

Réf. Sonepar

00165264217

Réf. Fournisseur

7896500

Réf. Commerciale

Trilux

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

143 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

43 mm

hauteur:

30 mm

LiveLink