Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7896700


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 46 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242642199
Réf. Sonepar
00165264219
Réf. Fournisseur
7896700
Réf. Commerciale
Trilux
profondeur:
46 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
16 mm