Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7896800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 46 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242642205
Réf. Sonepar
00165264220
Réf. Fournisseur
7896800
Réf. Commerciale
Trilux
profondeur:
46 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
20 mm
hauteur:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Unité de capteur LiveLink LightGrid avec détecteur de présence HF et capteur de lumière intégrés pour le raccordement à un contrôleur LiveLink LightGrid. Détecteur de présence HF, avec temporisation d'extinction réglable, au choix en mode automatique (marche automatique, arrêt automatique) ou semi-automatique (arrêt automatique, marche manuelle). Plage de température -20 °C - +45 °C. Plage de détection Ø 8 m, Hauteur de montage 4 m. Hauteur de montage admissible : 4 m - 15 m. Raccordement du capteur LightGrid au contrôleur via une ligne de bus RS-485 à commander séparément. blanc. Montage au plafond sur un boîtier standard pour murs creux avec une bague de montage avec deux vis de fixation à commander séparément. Fixation sans outil du capteur dans le capuchon. Dimensions du boîtier (L x l x H) 46,4 mm x 20,4 mm x 15,8 mm. Paramètres réglables : valeur de consigne pour la régulation constante de la lumière, temporisation d'extinction, semi-automatique/automatique intégral. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante.