Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 7896900


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 3000 mm
diamètre - 5 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242642212
Réf. Sonepar
00165264221
Réf. Fournisseur
7896900
Réf. Commerciale
Trilux
profondeur:
3000 mm
diamètre:
5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm