Trilux - Gestion d'éclairage LiveLink - 8264800

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 46 mm

  • diamètre - 75 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242920716

Réf. Sonepar

00165292071

Réf. Fournisseur

8264800

Réf. Commerciale

Trilux

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

46 mm

diamètre:

75 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

20 mm

hauteur:

16 mm

LiveLink