Trilux - Gestion d'éclairage LMS Détecteur de présence pour l?encastrement au plafond. - 6145000

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - capteur de présence

  • mode de commande - LineSwitch

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711559731407

Réf. Sonepar

00165973140

Réf. Fournisseur

6145000

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

capteur de présence

mode de commande:

LineSwitch

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

52 mm

diamètre:

95 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

1.2 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

0 mm

hauteur:

50 mm

Détecteur de présence pour l’encastrement au plafond. Pour des luminaires commutables conventionnellement via sortie de relais.

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence pour l’encastrement au plafond. Pour des luminaires commutables conventionnellement via sortie de relais. Peut également s’utiliser sous forme d’appareil à monter en saillie au plafond grâce à des accessoires en option. Hauteur de montage : 2,5 m-3,5 m. Plage de détection rectangulaire, Plage de détection nominale de 6,0 m x 8,0 m pour une hauteur d’installation de 2,7 m, Réglage fin de la plage de détection 4,0 m x 5,0 m. Cotes de découpe dans le plafond : Ø 80 mm, Profondeur d’encastrement ≥ > 50 mm. Encastrement au plafond par ressorts pour montage rapide. Bornier de raccordement détachable de l’appareil pour faciliter le montage. Mise en parallèle possible de jusqu’à 10 détecteurs de présence. Commutation manuelle au moyen d’une télécommande IR (accessoires en option). Adresses des groupes IR (A à G), paramétrables. Plage de réglage de la temporisation de coupure entre 1 et 30 minutes, Seuil de luminosité réglable en continu de 250 à 1 000 lux, Tension d’alimentation 230VAC +/10%, 50/60Hz, Puissance de coupure : 1 380 VA. Conforme à la norme CEI/EN 60669-2-1.

Les Atouts de la gamme:

Les capteurs destinés au montage au plafond sont conçus pour la détection de présence. Ils commutent un groupe de luminaires au moyen d’un relais. Ils peuvent s’utiliser en capteurs individuels ou en relation avec d’autres capteurs.