Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) Convertisseur DALI - 6472200

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) Convertisseur DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • profondeur - 130 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242336982

Réf. Sonepar

00165233698

Réf. Fournisseur

6472200

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

unité de contrôle

profondeur:

130 mm

diamètre:

0 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

30 mm

hauteur:

21 mm

Convertisseur DALI pour la commande de luminaires Active de TRILUX au choix en mode émission ou en mode adressable DALI.

Les Atouts de l'article:

Convertisseur DALI pour la commande de luminaires Active de TRILUX au choix en mode émission ou en mode adressable DALI. Affectation des groupes DALI : groupe 0 = blanc chaud, groupe 1 = blanc neutre. Deux sorties DALI dimensionnées pour jusqu’à 32 charges DALI au total (16 par sortie). Réglage par défaut sur le mode émission DALI à la livraison. Commande possible de jusqu’à 16 luminaires Active. Deux entrées de BP (T1/T2, phase respectivement déclenchée) pour une commande en option via des BP de type courant et un détecteur de mouvement. Fonctions des BP librement sélectionnables et programmables via l’APP iOS de TRILUX. Relais intégré afin d’éviter des pertes « stand-by ». Dimensions (L x l): 130 mm x 30 mm, hauteur 21 mm. Montage, raccordement, mise en service Raccordement du panneau tactile (panneau de commande LMS WW) au convertisseur DALI via un câble d’alimentation à 4 conducteurs, SELV ou le module horloge (Module horloge LMS WW) directement au moyen du connecteur RJ10. Raccordement d’un BP à fermeture (230 V) sur chacune des deux entrées d’un bouton-poussoir ou bien raccordement d’un détecteur de mouvement de type courant sur l’entrée du BP T2, pour allumer et éteindre l’éclairage en fonction de la détection de mouvement. Le relais permet la mise hors tension (1 000 W maximum) de luminaires raccordés (après les avoir éteints via l’interface DALI). Affectation des fonctions aux entrées de BP et activation de la sortie du relais via l’APP iOS de TRILUX ; sont nécessaires : panneau de commande LMS WW (TOC 64 720 00) ou module horloge LMS WW (TOC 64 724 00).