Trilux - Gestion d'éclairage LMS (Light Management Systems) Potentiomètre tournant DALI - 5843200

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière/capteur de lumière

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008321189721

Réf. Sonepar

00165843201

Réf. Fournisseur

5843200

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

régulateur de lumière/capteur de lumière

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

71 mm

diamètre:

0 mm

avec cadre/support de montage:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

largeur:

71 mm

hauteur:

32 mm

Potentiomètre tournant DALI, pour la commutation et la gradation de l?éclairage, jusqu?à 4 points de commande.