Trilux - Gestion d'éclairage LMS Logiciel configuration DALI Easy II - 5321400


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
profondeur - 0 mm
diamètre - 0 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242203369
Réf. Sonepar
00165321400
Réf. Fournisseur
5321400
Réf. Commerciale
Trilux
modèle:
autre
profondeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
Logiciel pour Microsoft Windows pour la configuration d'unités de commande DALI Easy II. Le kit contient un câble d'adaptateur USB et un manuel détaillé.. Poids 0,3 kg.
Les Atouts de l'article:
Logiciel pour Microsoft Windows pour la configuration d'unités de commande DALI Easy II. Le kit contient un câble d'adaptateur USB et un manuel détaillé.. Poids 0,3 kg.
Les Atouts de l'article:
Logiciel pour Microsoft Windows pour la configuration d'unités de commande DALI Easy II. Le kit contient un câble d'adaptateur USB et un manuel détaillé.. Poids 0,3 kg.