fin de vie

Trilux - Gestion d'éclairage Luceo - 8488500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage Luceo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 1400 mm

  • diamètre - 0 mm

  • compatible IFTTT - Non

  • largeur - 240 mm

  • hauteur - 41 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242960767

Réf. Sonepar

00165296076

Réf. Fournisseur

8488500

Réf. Commerciale

Trilux

profondeur:

1400 mm

diamètre:

0 mm

compatible IFTTT:

Non

largeur:

240 mm

hauteur:

41 mm

Luceos D

Les Atouts de l'article:

Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Avec plaque de montage pour la fixation au plafond d’un luminaire de la ligne continue. Avec module CASAMBI intégré ainsi que capteur de présence et de lumière du jour pour la commutation et la variation de jusqu'à 20 luminaires reliés en bandeau lumineux en mode broadcast au moyen de l'application CASAMBI. Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent. Dimensions (L x l): 1400 mm x 240 mm, H = 40,5 mm.