Trilux - Gestion d'éclairage Luceo - 8489100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 1700 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242960828
Réf. Sonepar
00165296082
Réf. Fournisseur
8489100
Réf. Commerciale
Trilux
profondeur:
1700 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
240 mm
hauteur:
37 mm
Les Atouts de l'article:
Raccord mécanique et électrique pour structurer une ligne continue, montée en saillie au plafond. Avec plaque de montage pour la fixation au plafond d’un luminaire de la ligne continue. Avec module CASAMBI intégré pour la commutation et la gradation de jusqu'à 25 luminaires reliés en ligne continue en mode radiodiffusion au moyen de l'application CASAMBI. Avec filerie traversante à 5 conducteurs 7 x 1,5 mm2. En tôle d’acier, laquage par poudre, gris argent. Dimensions (L x l): 1700 mm x 240 mm, H = 36,5 mm.