Trilux - Gestion d'éclairage Ondo - 8479600


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 150 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4018242962136
Réf. Sonepar
00165296213
Réf. Fournisseur
8479600
Réf. Commerciale
Trilux
profondeur:
150 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
20 mm