Trilux - Gestion d'éclairage Service - 7321700

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage Service

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • profondeur - 250 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242644940

Réf. Sonepar

00165000155

Réf. Fournisseur

7321700

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

autre

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

250 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

500 mm

hauteur:

700 mm

LiveLink Premium - IP54 - I