Trilux - Gestion d'éclairage Service - 7808500

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Gestion d'éclairage Service

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

  • indice de protection (IP) - IP20

  • profondeur - 0 mm

  • diamètre - 79 mm

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242632374

Réf. Sonepar

00165263237

Réf. Fournisseur

7808500

Réf. Commerciale

Trilux

modèle:

variateur à bouton-poussoir/module de commande IR

indice de protection (IP):

IP20

profondeur:

0 mm

diamètre:

79 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

26 mm

hauteur:

16 mm

LiveLink - III - Borne à fiche