Trilux - InperlaL C05 DA 03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - argent
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 0 °
émission de lumière - direct
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242268597
Réf. Sonepar
00165226859
Réf. Fournisseur
6019600
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
argent
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
0 °
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
plastique
type de couvercle
clair
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
diamètre
150 mm
Accessoires - Élément décoratif - InperlaL C05 DA 03
Les Atouts de l'article:
Accessoires décoratifs pour Inperla Ligra LED, spot encastré rond Ø 150 mm. Élément décoratif avec recouvrement en verre, encastré dans un collerette moulée sous pression. Recouvrement en verre clair. Avec collerette décorative gris argent. Provoque indice de protection côté pièce IP54.