Trilux - InperlaL C05 ZN-PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
angle de rayonnement - 0 °
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
émission de lumière - direct
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242268719
Réf. Sonepar
00165226871
Réf. Fournisseur
6020100
Réf. Commerciale
Trilux
angle de rayonnement
0 °
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
émission de lumière
direct
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
sans
largeur
0 mm
répartition lumineuse
symétrique
grille perforée
Non
réflecteur perforé
Non
diamètre
150 mm
longueur
0 mm
hauteur/profondeur
0 mm
matériau
plastique
type de couvercle
autre
Accessoires - Élément décoratif - InperlaL C05 ZN-PC
Les Atouts de l'article:
Accessoires décoratifs pour Inperla Ligra LED, spot encastré rond Ø 150 mm. Cylindre décoratif, bas, en PC.