Trilux - InperlaL C07 ZN-PC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
couleur - autre
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 0 °
émission de lumière - direct
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242370825
Réf. Sonepar
00165237083
Réf. Fournisseur
6871700
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
élément de décoration
couleur
autre
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
0 °
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
sans
matériau
plastique
type de couvercle
autre
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur/profondeur
32.4 mm
diamètre
240 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire int - InperlaL C07 ZN-PC
Les Atouts de l'article:
Accessoires décoratifs pour InperlaL C07. Cylindre décoratif, bas, en PC.