Trilux - Inplana C09 BE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier d'installation
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 505 mm
largeur - 505 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242324781
Réf. Sonepar
00165232478
Réf. Fournisseur
6456500
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
boîtier d'installation
couleur
autre
matériau
acier
longueur
505 mm
largeur
505 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
122 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - Inplana C09 BE
Les Atouts de l'article:
Boîtier à sceller dans le béton pour l'encastrement de downlights y compris boîtier de driver dans des planchers en béton. Pour type de luminaires Inplana C09... .