Trilux - Jovie A Z MB D60 03
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
hauteur - 94 mm
diamètre du fin bout côté mât - 60 mm
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242663859
Réf. Sonepar
00165266385
Réf. Fournisseur
8081000
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
réhausse
matériau
aluminium
hauteur
94 mm
diamètre du fin bout côté mât
60 mm
accessoire
Oui
adapté au diamètre du tuyau
60 mm
largeur
125 mm
profondeur
260 mm
poids
1 kg
Accessoires : luminaire extérieur - Jovie A Z MB D60 03
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. Pour l’application de la combinaison en luminaire pour crosse, sur des mâts ayant une tête de Ø 60 mm. En aluminium moulé sous pression. Couleur aluminium blanc, similaire à RAL 9006, très résistant aux intempéries.