Trilux - Jovie Z MB D76 E6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - gris
matériau - aluminium
longueur - 234 mm
largeur - 195 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242663774
Réf. Sonepar
00165266377
Réf. Fournisseur
8080200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
gris
matériau
aluminium
longueur
234 mm
largeur
195 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
125 mm
diamètre
0 mm
Accessoires : luminaire extérieur - Jovie Z MB D76 E6
Les Atouts de l'article:
Fixation de mât pour les luminaires de la série Jovie 50/70. Pour l’application de la combinaison en luminaire pour mât droit, sur des mâts ayant une tête de Ø 76 mm. En aluminium moulé sous pression. Couleur gris foncé, similaire à DB702 avec effet métallique, très résistant aux intempéries.