Trilux - Jovie Z TA-15
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - aluminium
longueur - 220 mm
largeur - 80 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242572564
Réf. Sonepar
00165257256
Réf. Fournisseur
7661200
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
aluminium
longueur
220 mm
largeur
80 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
140 mm
diamètre
0 mm
Accessoires : luminaire extérieur - Jovie Z TA/15
Les Atouts de l'article:
Insert de traverse destiné au luminaire pour mât droit Jovie 50/70 à fixation de mât MB D60.... Dimensions de la tête Ø 60 mm. Version à angle d’inclinaison de 15 °. D'acier galvanisé à chaud. Y compris matériel de fixation en acier inoxydable (M12 x 40). L’insert de traverse servant à accueillir une fixation de mât Z MB permet un montage polyvalent sur des objets appropriés.