Trilux - KH f max 5 Y-Con
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - autre
matériau - plastique
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242357352
Réf. Sonepar
00165235735
Réf. Fournisseur
6793100
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
autre
matériau
plastique
longueur
0 mm
largeur
0 mm
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Accessoires : luminaire extérieur - KH f max 5 Y-Con
Les Atouts de l'article:
Résine synthétique pour le colmatage de 5 raccords en Y maximum. Composant pour la commande RVB de luminaires compatibles RVB des séries d’encastrés de sol Lutera et des projecteurs compacts Faciella.