Trilux - Lampe de bureau Eralia DALI - 9250458

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 12400 lm
puissance du système - 80 W
hauteur/profondeur - 1269 mm
douille - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4069072063968
Réf. Sonepar
00165000706
Réf. Fournisseur
9250458
Réf. Commerciale
Trilux
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
12400 lm
puissance du système:
80 W
hauteur/profondeur:
1269 mm
douille:
autre
couleur du boîtier/corps:
noir
avec variateur:
Oui
type de luminaire:
lampe de bureau
mode de pose:
serrer
montage mural:
Non
orientable:
Non
PLIABLE:
Non
réglable en hauteur:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau de la verrine:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Oui
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
classe de protection:
sans
efficacité lumineuse:
155 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
largeur:
52 mm
longueur:
1239 mm
diamètre:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non