Trilux - Ligne continue E-Line 35W 1475mm 3000K 5600lm IP20 on/off blanc symétrique - 6207540


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5600 lm
puissance du système - 35 W
efficacité lumineuse - 160 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242291540
Réf. Sonepar
00165229154
Réf. Fournisseur
6207540
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
5600 lm
puissance du système:
35 W
efficacité lumineuse:
160 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
0 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
indice de protection (IP):
IP20
répartition lumineuse:
symétrique
nombre de pôles:
3
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
1475 mm
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
66 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
angle de rayonnement ajustable:
non
réglage des lumens:
non
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique