Trilux - Ligne continue E-Line 46W 2211mm 3000K 8000lm IP20 on/off blanc asymétrique - 9002018455

TRILUX
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8000 lm

  • puissance du système - 46 W

  • efficacité lumineuse - 174 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242462506

Réf. Sonepar

00165000039

Réf. Fournisseur

9002018455

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

8000 lm

puissance du système:

46 W

efficacité lumineuse:

174 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

0 h

indice de protection (IP):

IP20

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

nombre de pôles:

3

type de câblage:

convient pour câblage traversant

longueur:

2211 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

50 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

réflecteur:

sans

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

taux de distorsion harmonique (THD):

14

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

90000 h

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...0 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

section de conducteur:

0 mm²

type de connexion:

borne automatique

commande via Bluetooth:

Non

Ligne continue - 765... E-Line Next Fix - Lentille - blanc - rectangulaire - ET - 46W - 8000lm - Asymétrique Intensif (AN) - IK03 - 3 SDCM - asymétrique - (L80/B50) 90.000 h - 174lm/W - on/off - Montage au plafond/en suspension/en saillie

Les Atouts de l'article:

Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line 7651 Fix. Combinées aux accessoires 07650Fi...IP64 (profil-support, recouvrement, embout frontal), les platine-appareillages conviennent à des applications ayant des exigences accrues en indice de protection (IP64) ainsi qu’à une utilisation dans des locaux à risque d’incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D). Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Le système optique étant composé d’une optique à lentilles en PMMA, dotée de trois zones harmonisées, à bonne efficacité photométrique, il assure une répartition de la lumière et un éclairage tous deux homogènes. À répartition asymétrique intensive des intensités lumineuses. Angle d’ouverture C90: 85°, Angle de faisceau principal: +/- 20°. Grâce aux dimensions homogènes de la construction des différentes versions, un aspect harmonieux et uniforme de l’installation d’éclairage est garanti même si des platine-appareillages divergeant par leurs faisceaux ou leur puissance lumineuse s’utilisent dans la même application de ligne continue. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Avec trois modules LED (3 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Flux lumineux du luminaire 8000 lm, puissance raccordée 46 W, rendement lumineux maximale du luminaire 174 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 50 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Longueur de la platine-appareillage: 2211 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2.4 kg. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver. Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Le système de ligne lumineuse E-Line Fix équipé d’un profil-support qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années restera toujours une solution idéale pour la rénovation et l'évolution d'installations existantes. La continuité et la sécurité de l'investissement sont ainsi garanties pour nos clients et les utilisateurs d'E-Line : c'est la promesse de disponibilité de TRILUX.