Trilux - Ligne continue E-Line 71W 2211mm 3000K 12000lm IP20 on/off blanc symétrique - 9002017055


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 12000 lm
puissance du système - 71 W
efficacité lumineuse - 169 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 0 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
765... E-Line Next Fix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4018242474103
Réf. Sonepar
00165000050
Réf. Fournisseur
9002017055
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
12000 lm
puissance du système:
71 W
efficacité lumineuse:
169 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
0 h
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
indice de protection (IP):
IP20
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
nombre de pôles:
3
type de câblage:
convient pour câblage traversant
longueur:
2211 mm
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
50 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
14
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
70000 h
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
0 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):
0 %
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...0 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
angle de rayonnement ajustable:
non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
section de conducteur:
0 mm²
type de connexion:
borne automatique
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine-appareillage LED pour système de ligne continue E-Line 7651 Fix. Combinées aux accessoires 07650Fi...IP64 (profil-support, recouvrement, embout frontal), les platine-appareillages conviennent à des applications ayant des exigences accrues en indice de protection (IP64) ainsi qu’à une utilisation dans des locaux à risque d’incendie conformément à la norme DIN EN 60598-2-24 (identifiant D). Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food. Le système optique étant composé d’une optique à lentilles en PMMA, dotée de trois zones harmonisées, à bonne efficacité photométrique, il assure une répartition de la lumière et un éclairage tous deux homogènes. À répartition symétrique très intensive des intensités lumineuses. Angle d’ouverture C0: 30°, Angle d’ouverture C90: 68°, Angle de faisceau principal: 0°. Grâce aux dimensions homogènes de la construction des différentes versions, un aspect harmonieux et uniforme de l’installation d’éclairage est garanti même si des platine-appareillages divergeant par leurs faisceaux ou leur puissance lumineuse s’utilisent dans la même application de ligne continue. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Avec trois modules LED (3 x 96 LED). Émission de lumière sans rayonnements infrarouges (IR) et ultraviolets (UV). Flux lumineux du luminaire 12000 lm, puissance raccordée 71 W, rendement lumineux maximale du luminaire 169 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 3 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 40 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Platine-appareillage en tôle d’acier. Surface revêtue de blanc (RAL 9016). Longueur de la platine-appareillage: 2211 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK03, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2.4 kg. Raccordement électrique automatique via des contacts enfichables avec sélection des phases. La sélection des phases s’effectue sans outil. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.
Les Atouts de la gamme:
Le système de ligne lumineuse E-Line Fix équipé d’un profil-support qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années restera toujours une solution idéale pour la rénovation et l'évolution d'installations existantes. La continuité et la sécurité de l'investissement sont ainsi garanties pour nos clients et les utilisateurs d'E-Line : c'est la promesse de disponibilité de TRILUX.