Trilux - Ligne continue E-Line DALI - 6669440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8000 lm
indice de protection (IP) - IP50
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
répartition lumineuse - symétrique
longueur - 1.475 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
765... E-Line
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4018242340613
Réf. Sonepar
00165234061
Réf. Fournisseur
6669440
Réf. Commerciale
Trilux
flux lumineux utile:
8000 lm
indice de protection (IP):
IP50
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
longueur:
1.475 mm
largeur:
63 mm
hauteur/profondeur:
63 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
couleur de la lumière:
blanc