fin de vie

Trilux - Ligne continue E-Line DALI - 6811951

TRILUX
CopieCopie
Trilux - Ligne continue E-Line DALI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4200 lm

  • indice de protection (IP) - IP50

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • répartition lumineuse - symétrique

  • longueur - 1.475 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4018242361021

Réf. Sonepar

00165236102

Réf. Fournisseur

6811951

Réf. Commerciale

Trilux

flux lumineux utile:

4200 lm

indice de protection (IP):

IP50

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

longueur:

1.475 mm

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

couleur de la lumière:

blanc

Ligne continue - 765... E-Line - Diffuseur - ETDD - DALI