Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Trilux - LiveLink Basic ZDDS

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de système de commande d'éclairage

  • largeur - 81 mm

  • hauteur - 0 mm

  • profondeur - 0 mm

  • diamètre - 95 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242435166

Réf. Sonepar

00165243516

Réf. Fournisseur

7219300

Réf. Commerciale

Trilux

modèle

set de système de commande d'éclairage

largeur

81 mm

hauteur

0 mm

profondeur

0 mm

diamètre

95 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Gestion d'éclairage - Accessoires gestion éclairage - LiveLink Basic ZDDS

Les Atouts de l'article:

Boîtier à monter en saillie au plafond pour la commande d’éclairage LiveLink Basic. Montage rapide grâce à une fermeture à baïonnette et à une boîte à bornes généreusement dimensionnée. À entrée de câble, disposée latéralement.Convenant à un montage dans des boîtes d’encastrement standards (distance entre les vis de 65 mm). Boîtier en polycarbonate inflammable, blanc. Dimensions : 95 x 50 mm (Ø x H). Avec accessoires de montage.