Trilux - LiveLink DALI LS-PD LI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
largeur - 15 mm
hauteur - 17 mm
profondeur - 48 mm
diamètre - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4052899043954
Réf. Sonepar
00165904395
Réf. Fournisseur
6565300
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
capteur de lumière
largeur
15 mm
hauteur
17 mm
profondeur
48 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Capteur - LiveLink DALI LS/PD LI
Les Atouts de l'article:
Mini-capteur combiné LiveLink, destiné au raccordement à un dispositif de commande LiveLink. Pour une gestion en fonction de la lumière du jour et la détection de présence. Raccordement et alimentation électrique via l’interface DALI du dispositif de commande LiveLink. Réglage de lumière constante avec fonction de coupure si la lumière du jour est suffisante Capteur infrarouge passif à durée de temporisation de coupure réglable, au choix en mode automatique (automatique Allumé, automatique Éteint) ou en mode semi-automatique (automatique Éteint, manuel Allumé). Plage de température -25 - +50 °C. Capteur convenant à l’encastrement de luminaires dans un luminaire maître LiveLink (sur demande) ainsi qu’à un encastrement au plafond à l’aide d’accessoires d’encastrement au plafond. Le raccordement au dispositif de commande LiveLink s’effectue via le câble DALI. Nombre des participants DALI affectés 2. Aucun raccordement secteur supplémentaire nécessaire. Mise en service via une connexion sans fil sécurisée (cryptage WPA2) à l’aide du dispositif de commande LiveLink via application LiveLink « Install » et tablette (iOS/Android). Paramètres réglables : valeur de consigne pour le réglage de lumière constante, durée de temporisation de coupure, mode semi-automatique/automatique. Plage de détection maximale Ø 7 m. Hauteur de montage recommandée entre 2 m et 5 m Angle de détection de 90 ° maximum°, Indice de protection IP20.