Trilux - LiveLink LAN DR +RC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
largeur - 90 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 108 mm
diamètre - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242641680
Réf. Sonepar
00165264168
Réf. Fournisseur
7895200
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
set de système de commande d'éclairage
largeur
90 mm
hauteur
60 mm
profondeur
108 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Dispositif de commande - LiveLink LAN DR +RC
Les Atouts de l'article:
Dispositif de commande Zigbee-Dali pour l'intégration dans un LAN existant sur place avec routeur WLAN. Pour le raccordement d'unités de capteurs radio LiveLink assurant la régulation en fonction de la lumière du jour et la détection de présence, de coupleurs de bouton-poussoir radio DALI LiveLink et de luminaires radio DALI. Le dispositif de commande radio peut administrer jusqu'à 50 participants radio Zigbee et jusqu'à 32 participants DALI. Configurations de salles prédéfinies (use cases) avec toutes les données pertinentes pour la planification permettent une mise en service simple et rapide.. L'adressage des luminaires et des composants du système LiveLink s'effectue à l'aide d'une interface utilisateur graphique (application iOS/Android) pour tablettes.. Détection de présence entièrement automatique (marche/arrêt automatique) ou semi-automatique (arrêt automatique uniquement), fonctions des bouton-poussoir librement programmables. Le dispositif de commande avec bloc d'alimentation intégré 230 V est conçu pour être installé sur un rail DIN (TS35).. La mise en service avec l'application LiveLink Install se fait via une connexion WLAN (cryptage WPA2) avec une tablette PC.. Avec interface DALI pour la connexion de luminaires, de capteurs LiveLink et de coupleurs de bouton-poussoir. Connecteur femelle RJ45 pour l'intégration dans un LAN existant sur place avec routeur WLAN. Maniement en option avec tablette-PC, smartphone ou bouton d'installation. La mise en service et la commande par tablette PC ou smartphone nécessite la connexion du dispositif de commande à un routeur à capacité WLAN (au moins selon IEEE 802.11b).