Trilux - LiveLink RC Module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 30 mm
hauteur - 22 mm
profondeur - 204 mm
diamètre - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242373024
Réf. Sonepar
00165237302
Réf. Fournisseur
6911800
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
autre
largeur
30 mm
hauteur
22 mm
profondeur
204 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Dispositif de commande - LiveLink RC Module
Les Atouts de l'article:
Récepteur radio LiveLink sans fil permettant l’intégration à un réseau maillé LiveLink sans fil et à une interface DALI pour une éventuelle transmission de signaux (4 participants DALI au maximum). Récepteur radio pour l’encastrement dans des luminaires ou pour un montage externe. Crampons de montage compris, permettant le raccordement conforme VDE au plafond ou dans une cloison creuse. Convenant également au montage sur un rail profilé DIN (TS35) grâce à des accessoires séparés. Boîtier plat d’une hauteur de 21 mm. Permettant l’intégration à un réseau maillé LiveLink sans fil pour une éventuelle transmission de signaux (4 participants DALI au maximum).