Trilux - Liventy ZBB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - autre
matériau - acier
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242237647
Réf. Sonepar
00165223764
Réf. Fournisseur
5676300
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
couleur
autre
matériau
acier
longueur
0 mm
largeur
0 mm
accessoire
Oui
transparent
Non
hauteur
0 mm
diamètre
0 mm
Pièces rechange : nomenclaturs - Accessoires : luminaire intérieur - Liventy ZBB
Les Atouts de l'article:
Étriers de fixation pour l’encastrement des luminaires dans des plafonds à ossature cachée ou apparente ainsi que dans des ouvertures découpées dans le plafond. 1 jeu = 4 pièces.