Trilux - LMS 23 EasyAir 4B Switch
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 81 mm
hauteur - 14 mm
profondeur - 81 mm
diamètre - 0 mm
compatible avec Apple HomeKit - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242645053
Réf. Sonepar
00165264505
Réf. Fournisseur
7918400
Réf. Commerciale
Trilux
largeur
81 mm
hauteur
14 mm
profondeur
81 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Gestion d'éclairage - Dispositif de commande - LMS 23 EasyAir 4B Switch
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir sans fil LiveLink avec 4 bascules pour la mise en réseau radio avec un réseau radio LiveLink Basic Wireless (réseau radio maillé de 2,4 GHz).
2 bascules pour commuter et graduer l'éclairage ainsi que 2 bascules pour appeler des scènes lumineuses librement sélectionnables.
Portée radio du bouton jusqu'à 10 m.
Bouton-poussoir sans pile et sans entretien basé sur la technologie ZigBee Green Power et une durée de vie d'au moins 50 000 cycles de commutation.
Température ambiante admissible -25 - +65 °C.
Dimensions du boîtier (L x l x H) 81 mm x 81 mm x 14 mm. Convient à une installation par collage ou vissage sur une surface plane. Film de montage double face inclus dans la livraison. Taster erfordert keinen Netzanschluss, Energieerzeugung durch integrierten elektrodynamischem Energieerzeuger. La mise en service et la programmation des fonctions du bouton-poussoir se font avec l'application LiveLink Basic Wireless Install (iOS/Android) via une connexion Bluetooth avec un smartphone..