Trilux - LMS OS Box LRH1070
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 0 mm
hauteur - 52 mm
profondeur - 60 mm
diamètre - 95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559731438
Réf. Sonepar
00165973143
Réf. Fournisseur
6145100
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
autre
largeur
0 mm
hauteur
52 mm
profondeur
60 mm
diamètre
95 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Accessoires gestion éclairage - LMS OS Box LRH1070
Les Atouts de l'article:
Boîtier apparent pour capteurs OS Basic, OS Adv.