Trilux - LMS OS Sensor LRM1070 Basic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - set de système de commande d'éclairage
largeur - 0 mm
hauteur - 50 mm
profondeur - 52 mm
diamètre - 95 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559731384
Réf. Sonepar
00165973138
Réf. Fournisseur
6144900
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
set de système de commande d'éclairage
largeur
0 mm
hauteur
50 mm
profondeur
52 mm
diamètre
95 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Accessoires gestion éclairage - LMS OS Sensor LRM1070 Basic
Les Atouts de l'article:
Détecteur de présence pour l’encastrement au plafond. Pour des luminaires commutables conventionnellement via sortie de relais. Peut également s’utiliser sous forme d’appareil à monter en saillie au plafond grâce à des accessoires en option. Hauteur de montage : 2,5 m-3,5 m. Plage de détection rectangulaire, Plage de détection nominale de 6,0 m x 8,0 m pour une hauteur d’installation de 2,7 m, Réglage fin de la plage de détection 4,0 m x 5,0 m. Cotes de découpe dans le plafond : Ø 80 mm, Profondeur d’encastrement ≥ > 50 mm. Encastrement au plafond par ressorts pour montage rapide. Bornier de raccordement détachable de l’appareil pour faciliter le montage. Plage de réglage de la temporisation de coupure entre 1 et 30 minutes, Seuil de luminosité réglable en continu de 250 à 1 000 lux, Tension d’alimentation 230VAC +/10%, 50/60Hz, Puissance de coupure : 1 380 VA. Conforme à la norme CEI/EN 60669-2-1.