Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Trilux - LMS Repeater DALI

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - set de système de commande d'éclairage

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 21 mm

  • profondeur - 189 mm

  • diamètre - 0 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4008321292599

Réf. Sonepar

00165129259

Réf. Fournisseur

5890500

Réf. Commerciale

Trilux

modèle

set de système de commande d'éclairage

largeur

30 mm

hauteur

21 mm

profondeur

189 mm

diamètre

0 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Gestion d'éclairage - Accessoires gestion éclairage - LMS Repeater DALI

Les Atouts de l'article:

Dispositif de commande DALI et amplificateur de signal. Application en tant que dispositif de commande DALI : Commande Touch Dim intuitive. Commande jusqu'à 64 ballasts électroniques DALI au maximum sous forme d'un seul groupe. Commande avec phase d'alimentation. Raccordement parallèle possible de BPs comme postes secondaires. Mémorisation de la luminosité à l'allumage. Application en tant qu'amplificateur de signal DALI : Raccordement à la sortie DALI d'un dispositif de commande. Rallonge possible du câble DALI de 300 m chaque fois. Adressage DALI possible du répéteur (entrée). Mode d'émission des appareillages (sortie), aucun adressage. Pour le montage d'installations DALI avec plus de 64 participants. Convenant à l’encastrement de luminaires (luminaires maîtres sur demande) ou le montage avec le châssis d’encastrement LMS Easy CI Box.