Trilux - LMS WW Clock Modul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unité de contrôle
largeur - 26 mm
hauteur - 17 mm
profondeur - 81 mm
diamètre - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242337002
Réf. Sonepar
00165233700
Réf. Fournisseur
6472400
Réf. Commerciale
Trilux
modèle
unité de contrôle
largeur
26 mm
hauteur
17 mm
profondeur
81 mm
diamètre
0 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Gestion d'éclairage - Accessoires gestion éclairage - LMS WW Clock Modul
Les Atouts de l'article:
Module horloge pour la commande du dispositif de commande LMS WW DALI Interface IRD200. À horloge temps réel intégrée, secourue par pile pour la commande d’un cycle diurne-nocturne (circadien) de la température de couleur et de la luminosité ainsi que surfaces tactiles interactives permettant un réglage manuel de la lumière et une personnalisation de jusqu’à 4 scènes lumineuses. Avec capteur intégré pour la réception de réglages supplémentaires de paramètre via l’APP iPhone de TRILUX Programmateur CWW de TRILUX Gratuitement disponible dans l’iTunes Store.
Montage, raccordement, mise en service
Raccordement direct au convertisseur DALI IRD200 au moyen d’un connecteur RJ10. Transmission des données de l’iPhone au capteur de lumière, intégré au module horloge au moyen de la fonction flash de l’iPhone. Autres paramètres pouvant être réglés via l’APP iPhone:
Programmation et activation d’autres déroulements alternatifs diurnes-nocturnes, les mêmes toute l’année ou différents en fonction des quatre saisons, s’orientant par rapport à l’heure ou à la position du soleil Programmation et activation d’autres déroulements alternatifs diurnes-nocturnes, les mêmes toute l’année ou différents en fonction des quatre saisons, s’orientant par rapport à l’heure ou à la position du soleil.
Détermination de trois intervalles de commutation pour le mode temporisation, s’orientant par rapport à l’heure ou à la position du soleil
Affectation des intervalles de commutation à des jours de la semaine. Détermination de la fonction des BP ou du détecteur de mouvement ainsi qu’activation de la sortie de relais d’IRD200 afin d’éviter des pertes « stand-by ».