Trilux - LnPlus 60-AB7L-SLR1-26000-730 24G1 ET

TRILUX

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 197 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux utile - 26000 lm

  • indice de protection (IP) - IP66

  • classe de protection - I

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4018242923304

Réf. Sonepar

00165292330

Réf. Fournisseur

8273540

Réf. Commerciale

Trilux

puissance du système

197 W

température de couleur

3000...3000 K

flux lumineux utile

26000 lm

indice de protection (IP)

IP66

classe de protection

I

indice de rendu des couleurs CRI

70-79

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

gris

type de connexion

borne automatique

flux lumineux

26000...26000 lm

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage encastré

Non

adapté à un montage en saillie

Oui

montage mural

Oui

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage sur traverse

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol

Oui

convient pour système de cable basse tension

Non

réglabilité

orientable

avec détecteur de mouvement

Non

source lumineuse

LED interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

traitement de la surface

revêtu par poudre

matériau de la verrine

autre

surface brossée

Non

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

transformateur électronique

appareillage fourni

Oui

appareil de commande échangeable

Oui

variation en fonction de la commande

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI-2

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

élément de distribution de lumière

lentille focale

répartition lumineuse

asymétrique

angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

autre

taux de distortion harmonique

10

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C

0 h

Degré de protection (NEMA)

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK09

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

valeur de papillotement Pst LM

0.3

température de couleur réglable

non

réglage des lumens

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

largeur

494 mm

hauteur/profondeur

275 mm

longueur

633 mm

diamètre externe

0 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

3

section de conducteur

0 mm²

protection contre l'incendie « D »

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

5

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

9

alimentation de secours intégrée

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

960 °C - 30 s

efficience du luminaire

132 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR2

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

compatible IFTTT

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Non défini - LnPlus 60-AB7L-SLR1/26000-730 24G1 ET

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED pour illumination de surfaces. Le langage formel de cette série disponible en 3 tailles s'harmonise avec les luminaires sur mât de même fabrication. Le luminaire satisfait aux exigences de la norme EN 60598, il a été conçu pour des actions du vent selon la norme EN 1991 (Eurocode), la valeur de base maximale de la vitesse de référence du vent étant de 30 m/s (correspondant à la zone de vent 4 en Allemagne) dans la catégorie de terrain I. Étrier de montage en fonte d'aluminium. L'étrier de montage stable avec 3 trous permet non seulement une fixation en 2 points mais aussi une fixation centrale en 1 point. Tête de projecteur pivotant sur l'étrier de montage grâce au montage à 1 point. Blocage de la position de pivotement par des arrêts dentés. La tête du projecteur et l'étrier de montage sont entièrement montés à la livraison. Montage sur mât possible pour une application unique ou multiple au moyen d'accessoires. En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. Avec répartition asymétrique extensive d'intensité lumineuse. D’autres faisceaux sont disponibles pour une adaptation flexible à des tâches d’éclairage personnalisées client. Système LED composé de 24 modules MLT LED, équipés chacun de 4 LED. Flux lumineux du luminaire 26000 lm, puissance raccordée 188,00 W, rendement lumineux du luminaire 138 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ≤ 5 SDCM. Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le flux lumineux de référence du luminaire peut être réduit de 50% grâce à l'application et à la NFC (Near Field Communication). À l'état de livraison, 100% du flux lumineux de référence est réglé. Corps du luminaire et support de la vitre de fermeture en aluminium moulé sous pression. Verre de fermeture en verre de sécurité simple plan, maintenu dans un cadre support. Couleur du corps de luminaire anthracite, analogue à DB 703 avec effet métallisé, revêtement poudré, très résistant aux intempéries. Couleur de l'étrier de montage gris argent. . Possibilité d’autres variantes de couleur selon RAL ou code couleur DB. Dimensions (L x l): 633 mm x 494 mm, hauteur 275 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK09. Surface exposée au vent Fw . Poids: 15,5 kg. Avec driver. Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Driver paramétrable avec maintien du flux lumineux (CLO). Puissance raccordée à la fin de la durée de vie: 197,00 W. Avec équipement SLR (Smart Lighting Ready) permettant une intégration ultérieure de composants pour des systèmes de gestion d’éclairage. Le culot standardisé selon Zhaga se trouve en haut sur la tête du luminaire. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.

Les Atouts de la gamme:

Lumena Plus: Projecteurs IP66 de 2000 à 75 000 lm, 3 tailles, très haute efficacité, durée de vue jusqu'à 100 000 h, flux constant garantit. Applications: Parkings, Zones de stockage, entrepôts logistiques, ports et chantiers navals

Quelques mots du fabricant :

Lumena Plus: Montre la voie !