Trilux - LuceoS D ZKS 01 +CO2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
nombre de conducteurs - 4
section nominale - 0 mm²
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4018242588916
Réf. Sonepar
00165258891
Réf. Fournisseur
7751400
Réf. Commerciale
Trilux
type d'accessoire/pièce détachée
autre
couleur
blanc
nombre de conducteurs
4
section nominale
0 mm²
Accessoires - Embouts frontaux - LuceoS D ZKS 01 +CO2
Les Atouts de l'article:
Embout frontal standard pour plafonniers. Détecteur intégré de dioxyde de carbone pour mesurer la concentration en CO2 de l’air ambiant et témoin LED tricolore indiquant la qualité de l’air ainsi que la nécessité de ventiler. Les plages de mesure des indicateurs LED se basent sur les recommandations de l’Office fédéral allemand de l’environnement (UBA) afin de réduire le risque d’une transmission du SARS-CoV-2 à l’intérieur en appliquant des mesures d’aération appropriées : Vert < 800 ppm ; jaune 800 à 1 400 ppm ; rouge > 1 400 ppm ; concentration en CO2. Dimensions (L x l): 129 mm x 240 mm, H = 35 mm.